text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada nástrčných klíčů IN 19 PA 9dílná 1/2 palce 3/16-5/8 palce pro šestihranná pouzdra


V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 1,5 mm: 281 x 79 x 35 mm, Rozměry: 281 x 79 x 35 mm

Article number G2296.001.775
Izolace Ne
Balení Kovová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Počet křížových šroubováků PH 0
Packed per 1

Specifications

Izolace Ne
Balení Kovová krabička
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 9
Počet zásuvek pro šroubovák 1
Počet šestihranných nástrčných hlavic 9
Otočný uzávěr Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1300
Komoditní kód 8207903000
Type Socket Spanner Set

Description

V pouzdře z modrého ocelového plechu GEDORE, Rozměry: 1,5 mm: 281 x 79 x 35 mm, Rozměry: 281 x 79 x 35 mm

Article numbers

Article number G2296.001.775
EAN 4010886615645
UBB 240122047311
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6156410
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.