text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada klíčů s dvojitým koncem H 6-8 H6-8 8 kusů


Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Štíhlý vzor, oválná hřídel, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Čelisti: broušené přesně na jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, Bezpečné uchopení díky štíhlému profilu hřídele, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2130.001.820
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 8
Celkový počet nástrojů 8
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['6.000', '22.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1000
Komoditní kód 8204110000
Model H6-8
Type Double Open Ended Spanner Set

Popis

Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Štíhlý vzor, oválná hřídel, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Saténový nelesklý povrch, Čelisti: broušené přesně na jmenovitou velikost pro optimální styčné plochy, Bezpečné uchopení díky štíhlému profilu hřídele, Přetížení indikováno deformací, Špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, Chrom-vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2130.001.820
EAN 4010886607947
UBB 203120456264
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6079400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.