text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore sada klíčů H 6-120 12dílný AF6-32 mm CV-ocel chromovaná


Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, tenký vzor, oválná hřídel, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, saténový nelesklý povrch, čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele, přetížení indikované deformací, špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2130.001.830
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Plastová krabička
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 12
Celkový počet nástrojů 12
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Plastová krabička
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 12
Celkový počet nástrojů 12
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['6.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2700
Komoditní kód 8204110000
Model H6-120
Type Double Open Ended Spanner Set

Popis

Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, tenký vzor, oválná hřídel, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, saténový nelesklý povrch, čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele, přetížení indikované deformací, špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2130.001.830
EAN 4010886607978
UBB 203120456421
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6079750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.