text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada dvoustranných klíčů 6-100 10dílná AF6-32 mm chromovaná CV-ocel


Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, tenký vzor, oválná hřídel, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, saténový nelesklý povrch, čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele, přetížení indikované deformací, špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použit

Objednací číslo G2130.001.790
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Jiný
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 10
Celkový počet nástrojů 10
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['6.000', '32.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1650
Model 6-100
Type Double Open Ended Spanner Set

Popis

Podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, tenký vzor, oválná hřídel, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná, saténový nelesklý povrch, čelist: broušená přesně na jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, bezpečný úchop díky tenkému profilu hřídele, přetížení indikované deformací, špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, chromvanadiová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2130.001.790
EAN 4010886607763
UBB 240120102456
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6077620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.