text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Rukojeť se čtyřhranným převodem 2098 1/4 palce 1komp. délka rukojeti 150 mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením

Objednací číslo G2282.002.098
Design Rovný
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 145
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ne
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 145
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Posuvná rukojeť Ne
Testováno podle ISO 3315 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 65
Komoditní kód 8466103800
Type Driving Handle

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zajišťovacím zařízením

Čísla materiálu

Objednací číslo G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6171480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.