Nedtrain Oud
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
Bourací kladiva
Měděná a hliníková kladiva
Měděné kladiva
6F347615
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
Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-750 měděné kladivo rukojeť z hikory 350mm 750g
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6F347615
Design
Měděné kladivo
Délka (mm)
350
Bez vazby
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Hmotnostní hlava (g)
750
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Měděné kladivo
Délka (mm)
350
Bez vazby
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Hmotnostní hlava (g)
750
Celková hmotnost (g)
1120
Materiál hlavy
Měď
S ochranou tyčinky
Ano
Značka
Gedore
Model
622 H-750
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Klubový tvar, S hikorovou násadou podle DIN 5111, navíc tvarovaná s dlouhou kalenou ocelovou ochrannou objímkou násady, Objímka, kuželový límec, upevňovací deska a šroub do dřeva spojují hlavu kladiva a dřevěnou násadu v jeden celek, spojení násady ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost práce, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F347615
EAN
4010883867245
UBB
500642566003
UNSPSC
27111602
Výrobní číslo položky
8672410