text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ráčnový klíč 9 x 12 10 mm


Plochá kroužková ráčna s profilem UD, s jemným ozubením, se zapuštěnou pákou pro výměnu, pro povolování nebo rychlé utahování s vysokým přenosem krouticího momentu, nelesklý vzhled díky matnému chromování, zajišťovací vložka a západka manganové fosfátování, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, kovaná, Pro provoz s momentovým klíčem 9x12 mm nebo obdélníkovou ruk

Objednací číslo 4G401296
Délka (mm) 66.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 66.2
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 10
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 15.8
Výška hlavy velká (mm) 7.7
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 22
Šířka hlavy velká (mm) 21
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Popis

Plochá kroužková ráčna s profilem UD, s jemným ozubením, se zapuštěnou pákou pro výměnu, pro povolování nebo rychlé utahování s vysokým přenosem krouticího momentu, nelesklý vzhled díky matnému chromování, zajišťovací vložka a západka manganové fosfátování, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, kovaná, Pro provoz s momentovým klíčem 9x12 mm nebo obdélníkovou rukojetí 9x12 mm, kovaná, Pro provoz s momentovým klíčem 9x12 mm nebo obdélníkovou rukojetí 9x12 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G401296
EAN 4002805933138
UBB 500632570130
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2827735
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.