text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ráčnový klíč 14 x 15 mm

Objednací číslo 7N083252
Délka (mm) 197
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 14

Specifikace

Délka (mm) 197
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 9.4
Výška hlavy velká (mm) 9.8
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 28.2
Šířka hlavy velká (mm) 29.5
Ráčnový model Ano
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Popis

Tenkostěnný, UD-profil, Pracovní úhel: 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm, Pro povolování a rychlé utahování ráčny, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Nově zkombinovaná osvědčená technologie GEDORE: stabilní dutá hřídel č. 7 a zdokonalený mechanismus ráčny U-20, V kombinaci s adaptérem č. 7 a č. 7 je možné použít i ráčnu U-20. 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím samostatně) je klíč č. 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím samostatně). 4 R lze použít jako ráčnu (bitovou), V kombinaci s adaptérem 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím zvlášť) lze klíč 7 R použít jako ráčnu (bitovou).

Čísla materiálu

Objednací číslo 7N083252
EAN 4010886890356
UBB 500642410814
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2306794
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.