text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ráčnový klíč 12 x 13 mm

Objednací číslo 3B510449
Délka (mm) 174.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12

Specifikace

Délka (mm) 174.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8.6
Výška hlavy velká (mm) 9
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 23.6
Šířka hlavy velká (mm) 25.7
Ráčnový model Ano
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Popis

Tenkostěnný, UD-profil, Pracovní úhel: 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm, Pro povolování a rychlé utahování ráčny, Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, Neoslnivý vzhled díky matnému chromování, pojistná vložka a západka mangan-fosfátované, Kované za tepla, Nově zkombinovaná osvědčená technologie GEDORE: stabilní dutá hřídel č. 7 a zdokonalený mechanismus ráčny U-20, V kombinaci s adaptérem č. 7 a č. 7 je možné použít i ráčnu U-20. 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím samostatně) je klíč č. 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím samostatně). 4 R lze použít jako ráčnu (bitovou), V kombinaci s adaptérem 7 RA nebo 7 RB (objednejte prosím zvlášť) lze klíč 7 R použít jako ráčnu (bitovou).

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B510449
EAN 4010886890349
UBB 500642410657
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2306786
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.