text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reverzibilní ráčna 1993 U-3 1/2 palce 72 zubů přepínací kotouč


Podle DIN 3122, ISO 3315, s protiskluzovou výměnou kovových kotoučů, jemnozubá (72 zubů) a robustní, úhel návratu 5 stupňů, protiskluzová 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, c

Objednací číslo G2272.019.933
Izolace Ne
Výška 38
Hmotnost 448
Antimagnetický Ne
Délka 270
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 38
Hmotnost 448
Antimagnetický Ne
Délka 270
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, s protiskluzovou výměnou kovových kotoučů, jemnozubá (72 zubů) a robustní, úhel návratu 5 stupňů, protiskluzová 2komponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2272.019.933
EAN 4010886614426
UBB 240122043500
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6144240
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.