text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nastavitelný klíč 1000 V 8

Objednací číslo 9M237147
Hmotnost 330
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 25
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0.000', '25.000']
Testováno podle ISO 6787 Ne
Poloha čelistí (°) 15

Specifikace

Hmotnost 330
Izolační ochrana 1000 V Ano
Max. otvor klíče (mm) 25
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0.000', '25.000']
Testováno podle ISO 6787 Ne
Poloha čelistí (°) 15
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041200
Type VDE Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M237147
EAN 4010886883693
UBB 500642491004
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2179059
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.