text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Redukce KB 3219 čtyřhran 3/4 palce čtyřhran 1/2 palce


GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Article number G2376.003.219
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 65
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.5
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Packed per 1

Specifications

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 65
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.5
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/2 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 20
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 380
Type Reducer

Description

GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Article numbers

Article number G2376.003.219
EAN 4010886667521
UBB 240120577095
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6675280
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.