text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Redukce KB 2132 čtyřhran 1 palec čtyřhran 3/4 palce


GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Objednací číslo G2376.002.132
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 75
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 20
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 75
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 20
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 25
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 580
Komoditní kód 8466103800
Type Reducer

Popis

GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2376.002.132
EAN 4010886665749
UBB 240120573458
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6657460
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.