Nedtrain Oud
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
3R161546
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
Gedore Redukce 3/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3R161546
Délka (mm)
24
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
10
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
24
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
10
Velikost připojení na straně nástroje
3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
13
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Gedore
Type
Reducer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tlačítkové uvolnění, odolné proti opotřebení a fosfátované manganem, Rychle otočný kroužek pro rychlé uvolnění nebo utažení, Bezpečné uložení adaptéru v kroužkové západce díky pojistnému kroužku, Chromované tělo, Chromované tělo
Čísla materiálu
Objednací číslo
3R161546
EAN
4010886894941
UBB
500642495484
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
2320487