text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Redukce 1930 čtyřhran 1/2 palce čtyřhran 3/8 palce délka 38,5 mm


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 39
Délka (mm) 38.5
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Celková délka (mm) 39
Délka (mm) 38.5
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 12.5
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 3/8 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 12.5
Příslušenství Ano
Díl Ne
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
Komoditní kód 8466103800
Model 1930
Type Reducer

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kuličkovým zajišťovacím zařízením, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6143000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.