text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ráčnový klíč 3300841


Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Numéro d'article 1K324602
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 334
Izolační ochrana 1000 V Ne
Emballé par 1

Spécifications

Délka (mm) 285
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 21
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 334
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 21
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 45.8
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 42
Výška hlavy otevřený konec (mm) 10.2
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 13
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Type Ratchet Spanner

La description

Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K324602
EAN 4060833008419
UBB 500694949172
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3300841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.