text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 V 27 27 mm


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Artikelnummer G2308.270.001
Izolace Ne
Výška 27.9
Hmotnost 2385
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 620
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Izolace Ne
Výška 27.9
Hmotnost 2385
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 620
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 27
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 11.25
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 3230
Komoditní kód 8204110000
Type Ratchet

Beschreibung

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Artikelnummern

Artikelnummer G2308.270.001
EAN 4010886633984
UBB 203120531587
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6339840
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.