text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 V 24 24 mm


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2308.240.001
Izolace Ne
Výška 27.9
Hmotnost 2420
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 620
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 27.9
Hmotnost 2420
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 620
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 24
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 11.25
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 3200
Type Ratchet

Popis

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2308.240.001
EAN 4010886633977
UBB 203120531413
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6339760
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.