text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 V 19 mm


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Article number G2308.190.001
Izolace Ne
Výška 27.9
Hmotnost 2475
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 620
Packed per 1

Specifications

Izolace Ne
Výška 27.9
Hmotnost 2475
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 620
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 19
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 11.25
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 3200
Komoditní kód 8204110000
Type Ratchet

Description

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Article numbers

Article number G2308.190.001
EAN 4010886633946
UBB 203120531256
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6339410
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.