text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Ratchet 41 BV 32 32 mm


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2309.320.001
Izolace Ne
Výška 43
Hmotnost 5075
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 910
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 43
Hmotnost 5075
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 910
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 32
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 15
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5000
HS kód 8204110000
Type Ratchet

Popis

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2309.320.001
EAN 4010886633939
UBB 203120531744
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6339330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.