text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 BV 30 30 mm


Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Artikelnummer G2309.410.001
Izolace Ne
Výška 43
Hmotnost 5115
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 910
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ne
Výška 43
Hmotnost 5115
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 910
Izolační ochrana 1000 V Ne
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 30
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 15
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5000
HS kód 8204110000
Type Ratchet

Omschrijving

Zejména v ocelových konstrukcích a lešeních, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Artikelnummers

Artikelnummer G2309.410.001
EAN 4010886633861
UBB 203120531660
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6338600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.