Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
G2306.300.001
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
Gedore Ratchet 41 30 30 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2306.300.001
Izolace
Ne
Výška
27.9
Hmotnost
2365
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
620
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Výška
27.9
Hmotnost
2365
Antimagnetický
Ne
Délka (mm)
620
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
30
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
11.25
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ne
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
3300
Komoditní kód
8204110000
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2306.300.001
EAN
4010886633915
UBB
203120530753
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
6339170