text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 3093 GU-3


Otočná o 180°, s aretací kloubu, S protiskluzovou výměnou kovového kotouče, jemně ozubená (72 zubů) a robustní, Úhel návratu 5 stupňů, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max. krouticí moment 200 N-m, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2272.030.934
Izolace Ne
Výška 33.5
Hmotnost 478
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 285
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 33.5
Hmotnost 478
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 285
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ano
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 310
Komoditní kód 8466103800
Type Ratchet

Popis

Otočná o 180°, s aretací kloubu, S protiskluzovou výměnou kovového kotouče, jemně ozubená (72 zubů) a robustní, Úhel návratu 5 stupňů, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max. krouticí moment 200 N-m, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2272.030.934
EAN 4010886623718
UBB 240122065875
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6237170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.