text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 1993-U


Zásuvky drží naprosto bezpečně pomocí tlačítkového zámku s kuličkou ve čtvercovém pohonu, Změna směru pomocí 2 tlačítek s označením R a L na hřídeli, Úhel návratu 10 stupňů, Čtvercový pohon podle DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, chrom-vanadiová ocel 31CrV3, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900

Objednací číslo G3110.001.770
Izolace Ano
Hmotnost 546
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 270
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Hmotnost 546
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 270
Izolační ochrana 1000 V Ano
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 10
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 590
Type Ratchet

Popis

Zásuvky drží naprosto bezpečně pomocí tlačítkového zámku s kuličkou ve čtvercovém pohonu, Změna směru pomocí 2 tlačítek s označením R a L na hřídeli, Úhel návratu 10 stupňů, Čtvercový pohon podle DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, chrom-vanadiová ocel 31CrV3, VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900

Čísla materiálu

Objednací číslo G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6123910
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.