text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 1993 U-10L


Pro zvýšení krouticího momentu, dlouhé provedení, dle DIN 3122, ISO 3315, Se zapuštěnou výměnnou pákou, S uvolněním tlačítkem, Úhel návratu 7,5°, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Zamyká ve střední poloze: Při překlopení páky se páka automaticky zaaretuje pro pravý nebo levý chod, Pro ruční nástrčné hlavice a příslušenství se čt

Objednací číslo G2272.199.311
Izolace Ne
Výška 41
Hmotnost 616
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 350
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 41
Hmotnost 616
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 350
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 7.5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 700
Type Ratchet

Popis

Pro zvýšení krouticího momentu, dlouhé provedení, dle DIN 3122, ISO 3315, Se zapuštěnou výměnnou pákou, S uvolněním tlačítkem, Úhel návratu 7,5°, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Zamyká ve střední poloze: Při překlopení páky se páka automaticky zaaretuje pro pravý nebo levý chod, Pro ruční nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličková aretace, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2272.199.311
EAN 4010886615454
UBB 240122045828
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6154550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.