text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 1993 ALU-10


Konstrukční specifikace podobná DIN 3122, ISO 3315, Vyrobeno ze zápustkově kovaného a kaleného hliníku pro speciální účely, Mechanismus jako u všech ráčnových klíčů U-10 je vyroben z vysoce kvalitní oceli, Se zapuštěnou řadicí pákou, Tlačítkové uvolnění, Úhel návratu 7,5 stupně, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Zamyká se ve střední poloze: Při překlopení páky se automaticky zaaretuje pro pravý nebo levý chod, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličková aretace, Extrémně nízká hmotnost - pouhých 340 g, Extrémně nízká hmotnost

Objednací číslo G2274.199.311
Izolace Ne
Výška 38
Hmotnost 323
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 275
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 38
Hmotnost 323
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 275
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 8
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 350
Komoditní kód 8466103800
Type Ratchet

Popis

Konstrukční specifikace podobná DIN 3122, ISO 3315, Vyrobeno ze zápustkově kovaného a kaleného hliníku pro speciální účely, Mechanismus jako u všech ráčnových klíčů U-10 je vyroben z vysoce kvalitní oceli, Se zapuštěnou řadicí pákou, Tlačítkové uvolnění, Úhel návratu 7,5 stupně, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Zamyká se ve střední poloze: Při překlopení páky se automaticky zaaretuje pro pravý nebo levý chod, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličková aretace, Extrémně nízká hmotnost - pouhých 340 g, Extrémně nízká hmotnost

Čísla materiálu

Objednací číslo G2274.199.311
EAN 4010886614273
UBB 240122584305
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6142700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.