text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore rázová hlavice K 21 L 120 mm


Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * není standardizováno, * není standardizováno

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 120
Délka (mm) 145
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 120
Délka (mm) 145
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 67
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 12000
HS kód 8204200000
Model K 37 120
Type Impact Socket

Popis

Strojní pohon, vhodný pro všechny standardní elektrické a pneumatické nástroje, čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 40, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, Použijte KB 6470 a KB 6475 od 95 mm, * není standardizováno, * není standardizováno

Čísla materiálu

Objednací číslo G2345.986.001
EAN 4010886632987
UBB 203120528468
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6329880

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.