text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rázová hlavice K 21 AF 1,1/2


Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1 palec
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 22
Šířka klíče (palce) 1 1/2 palce
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 750
Model K 21 1.1/2AF
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 25, ISO 1174, speciální ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, ocel, leštěná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2335.318.001
EAN 4010886618677
UBB 203120488366
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6186750

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.