Nástrčné hlavice
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
7G843793
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
Gedore rázová hlavice 27 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7G843793
Šířka klíče (mm)
27
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
27
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Magnetický
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
12.6
Pro rázový šroubovák
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
K 32 SL 27
Type
Impact Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (německý užitný patent), obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale vyžadována jistota proti ztrátám, spolehlivost procesů a bezpečnost práce, příklady: konstrukce nadzemního elektrického vedení, větrné elektrárny nebo automobilový průmysl.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G843793
EAN
4010886935927
UBB
500642523699
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
2734370