text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rázová hlavice 21 mm

Objednací číslo 4N042498
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 82
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 82
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 17
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model K 19 LS 21
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, tenkostěnný k ochraně kol z lehkých slitin, GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, Ocel, mangan-fosfátovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N042498
EAN 4010886881859
UBB 500642504624
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2178230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.