text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rázová hlavice 21 mm

Objednací číslo 1M988957
Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne

Specifikace

Šířka klíče (mm) 21
Délka (mm) 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 9.8
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model K 32 SL 21
Type Impact Socket

Popis

Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174, vanadová ocel GEDORE 59CrV4, povrchová úprava Gun-metal, DBGM (německý užitný patent), obzvláště vhodné pro práci v citlivých oblastech, kde je trvale vyžadována jistota proti ztrátám, spolehlivost procesů a bezpečnost práce, příklady: konstrukce nadzemního elektrického vedení, větrné elektrárny nebo automobilový průmysl.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M988957
EAN 4010886935897
UBB 500642523020
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 2734346
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.