text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Páková reverzní ráčna 3093 U-10 3/8 palce 32 zubů reverzní páka


Podle DIN 3122, ISO 3315, Se zapuštěnou výměnnou pákou, Zámky ve střední poloze: Při překlopení páky se páka automaticky zaaretuje pro pravý nebo levý chod, odjišťování tlačítkem, úhel návratu 11,25 stupně, protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, pro ruční nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 10,

Objednací číslo G2272.309.310
Izolace Ne
Výška 30.2
Hmotnost 288
Antimagnetický Ne
Délka 200
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 30.2
Hmotnost 288
Antimagnetický Ne
Délka 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 3/8 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 11
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ano
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, Se zapuštěnou výměnnou pákou, Zámky ve střední poloze: Při překlopení páky se páka automaticky zaaretuje pro pravý nebo levý chod, odjišťování tlačítkem, úhel návratu 11,25 stupně, protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, pro ruční nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2272.309.310
EAN 4010886623695
UBB 240122065610
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6236950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.