text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Průchozí ráčna 2093 Z-94 1/4 palce 20 zubů délka 129 mm s reverzací


Podle DIN 3122, ISO 3315, se čtyřhrannou spojkou, středně jemné ozubení, extrémně robustní, úhel návratu 18 stupňů, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, kulové zajišťovací zařízení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2271.209.394
Izolace Ne
Výška 12
Hmotnost 78
Antimagnetický Ne
Délka 130
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 12
Hmotnost 78
Antimagnetický Ne
Délka 130
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ano
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 18
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, se čtyřhrannou spojkou, středně jemné ozubení, extrémně robustní, úhel návratu 18 stupňů, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, kulové zajišťovací zařízení, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6170750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.