text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ráčnový klíč 3300848


Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Objednací číslo 4A297447
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 979
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 482
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 36
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 979
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 36
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 65
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 60
Výška hlavy otevřený konec (mm) 13.8
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 17
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Type Ratchet Spanner

Popis

Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A297447
EAN 4060833008488
UBB 500694950394
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300848
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.