text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ráčnový klíč 3300843


Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Objednací číslo 6Z282727
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 453
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 324
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 24
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 453
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 24
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 51.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 47.5
Výška hlavy otevřený konec (mm) 11
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 14.5
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Ratchet Spanner

Popis

Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z282727
EAN 4060833008433
UBB 500694949586
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300843
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.