text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ráčnový klíč 3300831


Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Objednací číslo 6V384074
Délka
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 168
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 11
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 11
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 24.5
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 22.7
Výška hlavy otevřený konec (mm) 6.1
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 8.3
Ráčnový model Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Popis

Rovná, čelist nastavená na 15°, matný saténový chromovaný povrch, chrom-vanadiová ocel, chrom-vanadiová ocel

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V384074
EAN 4060833008310
UBB 500694947192
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300831
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.