Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
7U372516
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
Gedore ráčnový klíč 3300829
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7U372516
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
143
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
9
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
9
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
20
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
19.3
Výška hlavy otevřený konec (mm)
5.4
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
7.6
Ráčnový model
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Type
Ratchet Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U372516
EAN
4060833008297
UBB
500694946772
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
3300829