text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Ráčnové klíče 10X11MM

Objednací číslo 3Y986080
Délka (mm) 153.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Délka (mm) 153.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 11
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7.7
Výška hlavy velká (mm) 8.1
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 21
Šířka hlavy velká (mm) 22.5
Ráčnový model Ano
Otevřený model Ne
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y986080
EAN 4010886890325
UBB 500642410244
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 2306743
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.