Příslušenství
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Příslušenství
7J582393
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
Gedore Ráčnová hlava 3/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7J582393
Design
Kování s ráčnou
Izolace
Ne
Hmotnost
1800
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Kování s ráčnou
Izolace
Ne
Hmotnost
1800
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
3/4 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ne
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
20
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
10
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadiová ocel, matně chromovaná, S aretací západky, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení podpěry: S aretací západky, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J582393
EAN
4002805925492
UBB
500642832652
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
1566032