text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ráčnová hlava 16Z - 1/2 8754-02mm

Objednací číslo G3416.771.201
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Hmotnost 270
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Hmotnost 270
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 8
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 270
Type Ratchet Adapter

Popis

Kované, chrom-vanadová ocel, matně chromované, S kolíkem pro odblokování, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, S blokovacím kolíkem, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3416.771.201
EAN 4002805875421
UBB 203122542517
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7712010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.