text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore QSN900 FH Momentový šroubovák typu S 1/4“ šestihran 4-9Nm 196mm

Objednací číslo 2S322566
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 335
Celková délka (mm) 196
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 335
Celková délka (mm) 196
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.1
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model QSN900 FH

Popis

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 4 - 9 N - m, vysokorychlostní, řízené utahování umožňuje sériovou výrobu, elektrotechnický a elektronický železářský průmysl, přístrojový průmysl a průmyslová výroba nebo při kontrole kvality, Vlastnosti: - šrouby se utahují v rozsahu 4 - 9 N - m: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, S adaptérem vhodným také pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/4" podle DIN 3124, Pracovní přesnost: Přesnost: +/- 6 % tolerance nastaveného krouticího momentu, podle DIN EN ISO 6789, sledovatelné podle národních norem, přesná radiální kuličková spojka a vačková konstrukce pro řízené obousměrné utahování, přesný mechanismus velmi znatelně prokluzuje při dosažení nastavené hodnoty, automatické vrácení do výchozí polohy, systém "Positive-Lock" automaticky fixuje nastavenou hodnotu a zabraňuje jejímu chybnému nastavení, 4 modely v rozsahu 0,08 N-m až 9 N-m, mikrometrické dělení stupnice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, Rozsah dodávky: Momentový šroubovák typu QSN, 1/4" adaptér se čtyřhranem/šestihranem (č. 757-20), model č. QSN 600 FH / QSN 900 FH s přídavnou T-rukojetí pro snadnější práci, zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S322566
EAN 4002805921081
UBB 500642431034
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1400177
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.