Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
0H932319
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
Gedore QSN600 FH Momentový šroubovák typu S 1/4“ šestihran 1,2-6Nm 196mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0H932319
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
335
Celková délka (mm)
196
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
335
Celková délka (mm)
196
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
QSN600 FH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H932319
EAN
4002805921098
UBB
500642430879
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1400169