text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
9Q641486
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
Gedore QSN40 Momentový šroubovák typu FH S 1/4“ šestihran 0,08-0,4Nm 159mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9Q641486
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
124
Celková délka (mm)
159
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
124
Celková délka (mm)
159
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.01
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
QSN40 FH
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Q641486
EAN
4002805922118
UBB
500642430465
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1498738