Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
6O496709
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
Gedore QSN120 FH 1 S Momentový šroubovák typ 1/4“ šestihran 0,24-1,2Nm 183mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6O496709
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
230
Celková délka (mm)
183
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
230
Celková délka (mm)
183
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Velikost připojení (mm)
6.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.01
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Model
QSN120 FH 1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,24 - 1,2 N - m, vysokorychlostní, řízené utahování umožňuje sériovou výrobu, elektrotechnický a elektronický železářský průmysl, výroba přístrojů a průmyslová výroba nebo při kontrole kvality, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, S adaptérem vhodným také pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/4" podle DIN 3124, Pracovní přesnost: Přesnost: +/- 6 % tolerance nastaveného krouticího momentu, podle DIN EN ISO 6789, sledovatelné podle národních norem, přesná radiální kuličková spojka a vačková konstrukce pro řízené obousměrné utahování, přesný mechanismus velmi znatelně prokluzuje při dosažení nastavené hodnoty, automatické vrácení do výchozí polohy, systém "Positive-Lock" automaticky fixuje nastavenou hodnotu a zabraňuje jejímu chybnému nastavení, 4 modely v rozsahu 0,08 N-m až 9 N-m, mikrometrické dělení stupnice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, EPA-conformant (Electrostatic Protected Area), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, Rozsah dodávky: Momentový šroubovák typu QSN, 1/4" adaptér se čtyřhranem/šestihranem (č. 757-20), model č. QSN 600 FH / QSN 900 FH s přídavnou T-rukojetí pro snadnější práci, zkušební certifikát podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O496709
EAN
4002805921067
UBB
500642430614
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1400150