text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 FH PGNS FS Momentový šroubovák typ 1/4“ šestihran 0,5-4,5Nm 140mm


Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,5 - 4,5 N - m, Sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, Elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podle DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída F, s dohledatelným továrním cer

Objednací číslo 1X999753
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 230
Celková délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 230
Celková délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.500', '4.500']
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Testováno VDE Ne
Značka GEDORE
Model PRO 450 FH

Popis

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,5 - 4,5 N - m, Sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, Elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podle DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída F, s dohledatelným továrním certifikátem, s., Kalibrováno na povolenou odchylku +/- 6 % nastaveného krouticího momentu, Přesná radiální kuličková spojka a vačková konstrukce pro řízené obousměrné utahování, Přesný mechanismus velmi znatelně prokluzuje při dosažení přednastavené hodnoty, Automatické přestavení do výchozí polohy, Práce bez únavy díky ergonomické rukojeti a plynulému přestavení nástroje, Kalibrační nálepky lze snadno nalepit na účelově navržený nos, Přednastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách krouticího momentu, Automatické přestavení do výchozí polohy, Rozsah dodávky: Momentový šroubovák typ PRO FH, modely 4,5 a 13,5 s přídavnou odnímatelnou T-tyčí pro snadné použití, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X999753
EAN 4010886950029
UBB 500632572110
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2927772
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.