text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 FH PGNS FS Typ momentového šroubováku 1/4“ šestihran 0,05-0,25Nm 132mm


Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,05-0,25 Nm, sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podle DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída F, s dohledatelným továrním certifikátem, s., Kalibrováno na povolenou odchylku +/- 6 % nastaveného krouticího momentu, Přesná radiální kuličková spojka a vačková konstrukce pro řízené obousměrné utahování, Přesný mechanismus velmi znatelně prokluzuje při dosažení přednastavené hodnoty, Automatické přestavení do výchozí polohy, Práce bez únavy díky ergonomické rukojeti a plynulému přestavení nástroje, Kalibrační nálepky lze snadno nalepit na účelově navržený nos, Přednastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách krouticího momentu, Automatické přestavení do výchozí polohy, Rozsah dodávky: Momentový šroubovák typ PRO FH, modely 4,5 a 13,5 s přídavnou odnímatelnou T-tyčí pro snadné použití, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Article number 2L555408
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 210
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 210
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.050', '0.250']
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Komoditní kód 82041100
Model PRO 25 FH

Description

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,05-0,25 Nm, sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podle DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída F, s dohledatelným továrním certifikátem, s., Kalibrováno na povolenou odchylku +/- 6 % nastaveného krouticího momentu, Přesná radiální kuličková spojka a vačková konstrukce pro řízené obousměrné utahování, Přesný mechanismus velmi znatelně prokluzuje při dosažení přednastavené hodnoty, Automatické přestavení do výchozí polohy, Práce bez únavy díky ergonomické rukojeti a plynulému přestavení nástroje, Kalibrační nálepky lze snadno nalepit na účelově navržený nos, Přednastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodných zkoušečkách krouticího momentu, Automatické přestavení do výchozí polohy, Rozsah dodávky: Momentový šroubovák typ PRO FH, modely 4,5 a 13,5 s přídavnou odnímatelnou T-tyčí pro snadné použití, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.

Article numbers

Article number 2L555408
EAN 4010886950005
UBB 500632571799
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  2927756
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.