text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 150 FH PGNS FS Momentový šroubovák typ 1/4“ šestihran 0,2-1,5Nm 132mm


Objednací číslo 5D641984
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 230
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.200', '1.500']
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 230
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.200', '1.500']
Velikost připojení (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model PRO 150 FH

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D641984
EAN 4010886950012
UBB 500632571955
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2927764
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.