text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 150 ESD FH PGNE FS Typ momentového šroubováku 1/4“ šestihran 0,2-1,5Nm 132mm

Na objednávku

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,2 - 1,5 N - m, sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podle DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída F, s dohledatelným továrním cer

Objednací číslo 4V117349
Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 210
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Hmotnost 210
Celková délka (mm) 132
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) ['0.200', '1.500']
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Model PRO 150 ESD FH

Popis

Použití: Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,2 - 1,5 N - m, sériová výroba s konstantní hodnotou utažení, elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba, Vlastnosti: S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, klasifikovaný podle DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída F, s dohledatelným továrním certifikátem, s., Kalibrováno na povolenou odchylku +/- 6 % nastaveného krouticího momentu, vyhovuje EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v citlivých elektrostatických aplikacích, přesná radiální kuličková spojka a vačková konstrukce pro řízené obousměrné utahování, přesný mechanismus velmi znatelně prokluzuje při dosažení přednastavené hodnoty, automatické vrácení do výchozí polohy, Práce bez únavy díky ergonomické rukojeti a plynulému vynulování nástroje, Kalibrační nálepky lze snadno nalepit na speciálně navržený nos, Přednastavení lze provést z výroby nebo uživatelem na vhodných testerech krouticího momentu, Při objednávce uveďte hodnotu N-m - pokud je požadováno pevné přednastavení z výroby (cena na vyžádání), Rozsah dodávky: Typ ESD FH, Modely 4,5 a 13,5 s přídavnou odnímatelnou T-tyčí pro snadné použití, Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevném kartonovém obalu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V117349
EAN 4010886950050
UBB 500632571120
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 2927802
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.