text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
3T689571
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
Gedore PRO 1350 FH 1 Momentový šroubovák typu PGNS FS 1/4“ šestihran 2,5-13,5Nm 140mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3T689571
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
230
Celková délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['2.500', '13.500']
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
230
Celková délka (mm)
140
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
['2.500', '13.500']
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
HS kód
82041100
Model
PRO 1350 FH 1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3T689571
EAN
4010886950036
UBB
500632572375
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
2927780