text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Průchozí ráčna 3293 Z-94 3/4 palce 36 zubů délka 510 mm s reverzibilním povrchem


Podle DIN 3122, ISO 3315, Se čtyřhrannou spojkou, středně jemné ozubení, extrémně robustní, úhel návratu 10 stupňů, Pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174 s pojistným kolíkem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Objednací číslo G2271.329.394
Izolace Ne
Výška 31
Hmotnost 1334
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 500
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 31
Hmotnost 1334
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 500
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 3/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 20
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 10
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1440
Type Reversible Ratchet

Popis

Podle DIN 3122, ISO 3315, Se čtyřhrannou spojkou, středně jemné ozubení, extrémně robustní, úhel návratu 10 stupňů, Pro ručně ovládané zásuvky a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174 s pojistným kolíkem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6278950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.